Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Daily Collection Serviette Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar Daily Collection Serviette Weiß
Papstar Daily Collection Serviette Weiß
Papstar Daily Collection Serviette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118330483
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten- 32 x 32 cm- 1/4 Falz Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Länge (mm)
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Muster
Kein Muster
Anzahl der Schichten
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89618
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89613
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89614
ab € 0,99*
Sonstiges
PAPSTAR
89620
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89616
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89623
ab € 1,12*
Sonstiges
PAPSTAR
89619
ab € 1,08*
Sonstiges
PAPSTAR
89617
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.