Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-series X24 Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118468375
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069106
EAN/GTIN:
     6411501201652
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Sie werden die perfektionierte Technik und fortschrittliche Ergonomie der Fiskars X-series™ Äxte bei jedem einzelnen Schwung spüren. Die X24 Spaltaxt mit M-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper, meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken, für mehr Spaltvorgänge mit einem Schlag. Die innovative, ultrascharfe Klinge aus geschmiedetem Stahl wurde entwickelt, um das Holz effektiver zu spalten, und ist doppelt gehärtet, um ihre scharfe, präzisionsgeschliffene Schneide zu erhalten. Das spezielle Klingendesign mit einer breiteren Klinge und einem Spaltkeil sorgt für mehr Kraft und erleichtert das Herausziehen der Klinge aus dem Holz. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, nach dem Aufprall durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der umspritzte Axtkopf sorgt für eine untrennbare Verbindung mit dem Stiel. Zum praktisch unzerbrechlichen Design der X-series™ Äxte gehört ein leichter, bemerkenswert stabiler FiberComp™-Stiel, der Stöße absorbiert und einen hervorragenden Schlagschutz bietet. Der Stiel hat außerdem eine übergroße Griffzone aus strategisch strukturiertem SoftGrip™ und ein hakenförmiges Ende für einen sicheren Halt vor, bei und nach Ihrem Schwung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Klingenlänge
165 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Spaltaxt
Materiallgriff
Kunststoff
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Aufhängerloch
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.