Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
POSCA PC-5M Schwarz, Blau, Grün, Pink, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-118502045
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182512
EAN/GTIN:
4902778154151
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Die vielseitige, mittelfeine Rundspitze bietet unbegrenzte Anwendungsfreiheit und ist ideal für fast alle Kreationen.
ANWENDUNG
Die mittelfeine Spitze des PC-5M ist die vielseitigste Spitze des POSCA-Sortiments. Sie ermöglicht einen scharfen und präzisen Strich, jedoch auch schönste Kolorierungen, und wird von Profis und Amateuren gleichermaßen geschätzt.
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der PC-5M eignet sich hervorragend für viele Anwender: Künstler und Gestaltungsprofis wie Architekten und Agenturen; für Liebhaber der Kreativ-Hobbies und des Home-Dekos sowie Begeisterte des Customizing wie Surfer und Skater. Wegen seiner einfachen Verwendung ist er auch ein ideales Werkzeug für Anfänger.
Vielseitig
Mit seiner Spitze 1,8-2,5 mm sind den Anwendungsmöglichkeiten des PC-5M keine Grenzen gesetzt.
Oberflächen
Er ist ideal für das Customizing poröser, unregelmäßiger Oberflächen wie Holz, Stein, Beton..
Vielfältig
Er bietet die größte Farbvielfalt des Sortiments. Bis zu 40 Farben, davon 4 fluoreszierend und 8 metallic.
Praktisch
Seine Spitze kann einfach umgedreht werden, unter Wasser gereingt oder ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Pink, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
8 Farben
Punkttyp
Medium
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Rundspitze
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1.8 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Stoff, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Gehäusefarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Japan
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
permanentmarker set rundspitze
,
acryl marker
,
permanent marker set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POSCA PC-5M Blau, Braun, Koralle, Gold, Pink, Silber, Türkis, Violett
Uni-Ball
182520
ab € 15,86*
Zubehör
POSCA PC-5M Deep Set Mehrfarbig
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,24*
Zubehör
POSCA PC-5M Fluoreszierendes x4
Uni-Ball
182505
ab € 9,15*
Zubehör
POSCA PC-5M Gemischte Farben
Uni-Ball
182516
ab € 31,28*
Zubehör
POSCA PC-5M Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Uni-Ball
182504
ab € 8,72*
Zubehör
Ersatzspitzen Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm VE=3 Stück
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm kalte Farben VE=8 Stück
Uni-Ball
182513
ab € 19,40*
Zubehör
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm warme Farben VE=8 Stück
Uni-Ball
182517
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen