Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRBci 4150 Prime BioFresh Kühlschrank Integriert 188 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRBci 4150 Prime BioFresh Kühlschrank Integriert 188 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119864082
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     IRBCI 4150 001 22
EAN/GTIN:
     4016803113317
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, SuperCool, VarioBoxes
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1277 mm
Paketgewicht
50500 g
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
79 kWh
Energieverbrauch
0.216 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A+++
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1213 mm
Gewicht
48200 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
188 l
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
209 l
No-Frost-System
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Scharniersystem
Festtürtechnik
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Material der Balkontür
Kunststoff
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,54*
€ 1.440,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,96*
€ 1.429,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,01*
€ 1.362,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,93*
€ 1.313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,54*
€ 1.246,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.