Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Fe 1003 Pure Mini-Gefrierschrank Freistehend 75 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Fe 1003 Pure Mini-Gefrierschrank Freistehend 75 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119864205
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FE 1003 001 20
EAN/GTIN:
     4016803094494
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Mini-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Scharniersystem
Festtürtechnik
Steuerung
Berührung
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
75 l
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
77 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-16 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
FrostProtect, FrostSafe, SmartFrost, SuperFrost, VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
163 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.482 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
680 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1106 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
732 mm
Paketgewicht
33200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,25*
€ 479,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,34*
€ 452,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.