Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler Adamant 2 l Rund Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler Adamant 2 l Rund Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120556179
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     156-155-18-100/0
EAN/GTIN:
     4009209397894
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
Kasserolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2 l
Form
Rund
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Griffanzahl
1
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Stahl
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Einfach zu säubern
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Adamant
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Bodendurchmesser
160 mm
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.