Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Earl Tischleuchte 1,5 W SMD LED Messing, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Retro Akku Tischleuchte EARL mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 14cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121595829
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R57771115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
EARL – R57771115
incl. 1x SMD, 1,5W · 1x 100lm, 3000K

Egal, ob auf dem Tisch, dem Sideboard oder in einer gemütlichen Leseecke, die formschönen Tischleuchten EARL versprühen ihren charmanten Glanz überall. Ihre Flexibilität durch den integrierten Akku ermöglicht es, sie überall dort zu platzieren, wo entspannte Atmosphäre gewünscht ist. Mit ihrer geringen Höhe von nur 14 cm lassen sie sich mühelos in jedes Regal platzieren und eignen sich perfekt als Wohnaccessoires. Der 4-fach Touch rundet die Leuchte optimal ab. Das besondere Design der Leuchte mit grünem Glas und einem Korpus in Messing matt verleiht Ihrem Wohnraum einen Hauch von Eleganz. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Messing, Grün
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.5 W
Leuchtmitteltyp
SMD LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52306149
ab € 19,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176149
ab € 19,64*
Ähnlich
Reality Leuchten
R59151177
ab € 30,30*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1MARIL1
ab € 24,08*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57761115
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.