Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO Blanca Deckenbeleuchtung LED 46 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121596546
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R64144201
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
led anbaudeckenleuchte 4000k
led anbaudeckenleuchte
BLANCA – R64144201
incl. 1x SMD, 46W · 1x 5600lm, 4000K
Weniger ist oft mehr! Die Deckenleuchte BLANCA überzeugt mit ihrer schlichten Eleganz und ist durch ihre neutrale Erscheinungsform in jedes Ambiente zu integrieren. In Treppenhäusern, Fluren oder im Büro erhalten Sie mit der länglichen Deckenleuchte eine optimale Ausleuchtung. Über einen integrierten SWITCH Dimmer lässt sich die Helligkeit mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (100%, 50%, 25%) einstellen und kann so unterschiedliche Lichtstimmungen bedienen. In der schlichten Farbe Weiß passt die Leuchte in nahezu jeden Einrichtungsstil. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
46 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
5600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO ALPHA Deckenbeleuchtung 13,5 W
TRIO Leuchten
R62323087
ab € 24,05*
Ähnlich
TRIO Jora Deckenbeleuchtung LED 55 W
TRIO Leuchten
R64293931
ab € 84,21*
Ähnlich
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Fischer & Honsel
20338
ab € 48,30*
Ähnlich
Eckiges LED Sternenhimmel Deckenpanel TITUS mit Farbwechsel & Fernbedienung 75cm
TRIO Leuchten
676617531
ab € 104,20*
Ähnlich
Flache LED Deckenleuchte ROTONDA Weiß Quadratisch 35x35cm
Reality Leuchten
R64502931
ab € 62,92*
Ähnlich
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
TRIO Leuchten
686512406
ab € 57,28*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 450x450mm 25W 3000K, nickel matt
TRIO Leuchten
674014507
ab € 75,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen