Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO SUPRA 340-U Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO SUPRA 340-U Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
BLANCO SUPRA 340-U Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
BLANCO SUPRA 340-U Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
BLANCO SUPRA 340-U Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
BLANCO SUPRA 340-U Unterbauspüle Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13138518
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     518199
EAN/GTIN:
     4020684520928
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
340 x 400 mm
Erste Schale Größe
175 mm
Lieferumfang
Siphon enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
430 mm
Einbauraum Breite
340 mm
Einbauraum Tiefe
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
227692
ab € 66,07*
Zubehör
Blanco
235906
ab € 91,78*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,28*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,28*
Zubehör
Hotrega
57386
ab € 5,83*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,81*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,46*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 7,19*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,52*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,75*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.