Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7690506 Herst.-Nr.: ES-522 EAN/GTIN: 837324002614 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 114.5 mm | | Verpackungstiefe | 22.6 mm | | Verpackungshöhe | 99 mm | | Paketgewicht | 20.9 g | Design | Produktfarbe | Gelb | Sonstige Funktionen | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 80 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | RS-232 | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 96.3 mm | | Tiefe | 101 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 11.5 g | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/Server 2007/Server 2008/7/8 Linux | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100BaseT(X) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 332,82* | € 390,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 326,35* | € 395,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 330,69* | € 446,12* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 413,05* | € 469,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 441,93* | € 505,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|