Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
>
Artikel
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-21908446
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2XRT-0003G
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 4 x 4 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.237,85*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,60*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,04*
Zubehör
ATEN AT-VS0201
Aten
VS0201
ab € 87,06*
Zubehör
ATEN AT-VS0401
Aten
VS0401
ab € 71,14*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger mit zwei Ausgängen (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 219,05*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE814AT-ATA-G
ab € 217,99*
Zubehör
ATEN VM0202H-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
VM0202H-AT-E
ab € 120,41*
Zubehör
ATEN VM0404HA Video-Switch HDMI
Aten
VM0404HA
ab € 198,81*
Zubehör
ATEN VM0404HB Video-Switch HDMI
Aten
VM0404HB
ab € 414,48*
Zubehör
ATEN VM0808HA Video-Switch HDMI
Aten
VM0808HA
ab € 920,39*
Zubehör
ATEN VM0808HB Video-Switch HDMI
Aten
VM0808HB
ab € 858,41*
Zubehör
ATEN VM3404H Video-Switch HDMI
Aten
VM3404H
ab € 2.028,67*
Zubehör
ATEN VM6404H Video-Switch HDMI
Aten
VM6404H
ab € 2.878,86*
Zubehör
ATEN VM6404HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Aten
VM6404HB
ab € 4.403,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen