Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck VKP 85/2 Ap Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck VKP 85/2 Ap Elektrische Verteilungsplatine
Rutenbeck VKP 85/2 Ap Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17500368
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     27010101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
lsa anschlusskasten
VKP 85 Ap entsprechen weitgehend DIN 47 615. Jede Erdungsklemme EKL 4 hat zwei Schraubkontakte für Erdleiter bis 2,5 mm². Anstelle des in der Lieferausführung eingebauten Schließers kann wahlweise auch ein Drehriegelschloss (290 016) nachträglich eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1919 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
2600040
ab € 8,66*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
260001
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.