Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10120565 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10120565 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
PowerWalker 10120565 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
PowerWalker 10120565 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
PowerWalker 10120565 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17644602
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120565
EAN/GTIN:
     4260074975703
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
BlueWalker PowerWalker 1000C, 2000C, 3000C, 6000C, 10000C LCD, 1000, 1500, 2000, 3000 LCD, 1000RM, 1500RM, 2000RM, 3000RM LCD, 6000R, 10000R LCD, 10000CP, 15000CP, 20000CP, 30000CP 3/3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
34.7 g
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.