Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek Gigaview 821 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13825221
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08084
EAN/GTIN:
     8718164530845
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
TV in einem zweiten Raum Ihres Hauses ohne (zusätzliche) Kabel zu verlegen. Mit dem GigaView 821 können Sie das Signal Ihres digitalen TV Decoders, Media Players und/oder Blu-Ray Players drahtlos versenden. Sie benötigen für einen Zweitfernseher keinen zusätzlichen Anschluss, Decoder oder Media Player mehr, um Digital TV in HD Qualität zu empfangen. Auch wenn sich Ihr Anschluss unten im Wohnzimmer befindet und Sie Ihren Hauptfernseher nicht nahe dem Anschluss anbringen oder aufstellen möchten ohne lange Kabel verwenden zu müssen, bietet dieses Gerät die perfekte Lösung. Der GigaView 821 eignet sich besonders gut für das Gaming auf einem großen Bildschirm in Full HD Wiedergabe und 3 D, was für ein optimales Spielerlebnis wichtig ist. Da das HDMI Signal nicht komprimiert wird, tritt keine Verzögerung auf und bleibt die Reaktionsgeschwindigkeit gleich. Dieses Produkt kann überdies unsichtbar bei Ihrem Projektor/Beamer an der Decke angebracht werden. Die Reichweite ist hinreichend, wenn Sie Signale an Geräte in demselben oder angrenzenden Raum übertragen möchten. Da obiges Produkt ein Kopierschutzsignal in einen anderen Raum überträgt, können Sie sich an verschiedenen Orten dieselben Programme oder Filme ansehen. Somit können Sie beispielsweise einen Film, den Sie sich im Wohnzimmer ansehen, oben im Schlafzimmer zu Ende schauen. Sie möchten in einem anderen Raum überdies andere Fernsehsender empfangen können? Schließen Sie in diesem Fall einen zweiten Decoder an. Der GigaView 821 eignet sich besonders gut für das Gaming auf einem großen Bildschirm in Full HD Wiedergabe und 3 D, was für ein optimales Spielerlebnis wichtig ist. Da das HDMI Signal nicht komprimiert wird, tritt keine Verzögerung auf und bleibt die Reaktionsgeschwindigkeit gleich. Dieses Produkt kann überdies unsichtbar bei Ihrem Projektor/Beamer an der Decke angebracht werden. Die Reichweite ist hinreichend, wenn Sie Signale an Geräte in demselben oder angrenzenden Raum übertragen möchten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
95 x 95 x 32 mm
Empfängergewicht
126 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
192 x 97 x 32 mm
Gewicht Transmitter
206 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
IR-Verlängerung enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
36 - 56 kHz
Unterstützte Video-Modi
1080i,1080p,480p,576p,720p
Unterstützte Audioformate
PCM
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzbereich
5.1 - 5.6 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.