| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-20993371 Herst.-Nr.: 01.332757.01.001 EAN/GTIN: 8712836318885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Princess 332757 Turbo Tiger Compact – Handstaubsauger – Für Zuhause, fürs Auto und den Wohnwagen Der einzigartige Princess Turbo Tiger-Handstaubsauger ist die ideale Lösung für schwer erreichbaren Staub in der Wohnung und im Auto. Der beutellose Staubsauger hat einen dreischichtigen Luftfilter, eine erstaunliche Kabellänge von 5 m und zwei Universalbürsten, die direkt am Staubsauger oder am Schlauch angeschlossen werden können. Der ideale Zweitstaubsauger für Ihr Zuhause.
Turbo-Saugleistung Der Princess Turbo Tiger-Staubsauger entfernt jedes Staubpartikel in Ihrer Wohnung, in Ihrem Auto oder Wohnwagen. Selbst Tierhaare lassen sich problemlos aufsaugen. Dank des leistungsstarken 610-W-Motors hat der Handstaubsauger die größte Saugleistung im Vergleich zu anderen tragbaren Staubsaugern. Dieser Handstaubsauger eignet sich perfekt für alle kleinen Hausarbeiten wie Treppen absaugen, Auto aussaugen, Schreibtisch oder Computertastatur reinigen.
Leicht zu tragen Dank des ergonomischen Designs lässt sich der Princess Turbo Tiger problemlos halten und transportieren. Dank einer Reichweite von 10 m kommen Sie spielend in jeden Winkel. Zum Staubsauger gehört auch ein Tragegurt, so dass Sie ihn bequem mit sich herumtragen können. In Verbindung mit den beiliegenden Bürsten für Möbel und Regale erreichen Sie bequem jeden Winkel in der Wohnung oder im Auto.
Keine Staubsaugerbeutel erforderlich Der abnehmbare und kompakte Staubbehälter lässt sich bequem in der Mülltonne entleeren. Keine Staubsaugerbeutel mehr erforderlich und keine nachlassende Saugleistung. Dank kompakter Abmessungen lässt sich der Princess-Staubsauger problemlos verstauen.
Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Lieferumfang: Turbo Tiger-Staubsauger, Tragegurt, 3 Bürsten, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des Princess Turbo Tiger Compact: Dank seiner hohen Saugleistung und kompakten Abmessungen ist er der perfekte Auto- oder Zweitstaubsauger Multifunktional dank der drei Bürsten für Möbel und Regale Mit dem komfortablen Tragegurt können Sie den Staubsauger bequem mit sich herumtragen Dank Auffangbehälter brauchen Sie keine Staubsaugerbeutel mehr Mit 10 m Reichweite kommen Sie spielend in jeden Winkel Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken | Ergonomie | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | Lieferumfang | Bürstenaufsatz | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, zyklonsauger kabel, beutellose bodenstaubsauger, princess handstaubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |