Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät
Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät
Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät
Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät
Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät
Technaxx USB 2.0 Video Grabber Video-Aufnahme-Gerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21571236
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     1604
EAN/GTIN:
     4260101738028
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Bequeme Umwandlung Ihrer Daten von Quellen wie z.B. VHS Videorekorder, CD Player, Kameras, etc. Digitale Bildqualität mit Vollbild-Auflösung: NTSC 720x480 @ 30 fps und PAL 720x576 @ 25 fps Verschiedene Anschlüsse: USB2.0, S-Video, Video-Cinch, Stereo-Audio Inklusive CD-ROM (mit Treiber & professioneller Videobearbeitungs-Software)
Weitere Informationen:
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 2.0
Video-Auflösung
720 x 576 Pixel
Schnittstelle
RCA, S-Video
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
gefangen von
Digitalkamera, DVD Player, VHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Composite Video-Eingang
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Video Aufnahmegeschwindigkeit (PAL)
25 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC)
30 fps
Maximum video Aufnahmeauflösung (PAL)
720 x 576 Pixel
Maximum video Aufnahmeauflösung (NTSC)
720 x 480 Pixel
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Pentium III 800
Min. benötigter RAM
256 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4.6 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Gewicht
44 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-110001
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.