Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
AL-KO Combi Care 38 P Comfort Schubrasenmäher Benzin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22151983
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin-Rasenlüfter
Benzin-Vertikutierer
Benzinrasenlüfter
Benzinvertikutierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
370 mm
Empfohlene Rasenfläche
800 m²
Schneidesystem
Rotorblätter
Grasssammel-Volumen
55 l
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
1300 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.