Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 100100 Rund Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 100100 Rund Metall Weiß
Vepa Bins VB 100100 Rund Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22574425
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631000692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
255 mm
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
305 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,88*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.