Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 108000 Rund Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 108000 Rund Metall Grau
Vepa Bins VB 108000 Rund Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22574427
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631002030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
80 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelmaterial
Metall
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
465 mm
Breite
465 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
540 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.