Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Unold HEIZLÜFTER Rotate 86116
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24556009
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86116
EAN/GTIN:
     4011689861161
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Leicht und leise wärmt der HEIZLÜFTER Rotate (Schutzklasse II / 1.000 bis 2.000 Watt) in seinem stabilen Kunststoffgehäuse mit praktischem, integriertem Tragegriff. Per Thermostat wird die Temperatur stufenlos geregelt und mit dem 4-Stufen-Schalter für Aus / Ventilation / Warmluft / Heißluft lässt er sich einfach bedienen. Separat zuschaltbar ist die Oszillation – für wahlweise ganz gezielte oder mit 75°-Drehung verteilte Wärme. Neben dem Überhitzungsschutz sorgt der Kipp-Schutz mit automatischer Abschaltung, falls er umfällt, für Sicherheit.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Oszillationsrange
75 °
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.45 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85162991
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
276 mm
Höhe des Versandkartons
692 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 841163
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
170 g
Gewicht der Plastikverpackung
60 g
Konformitätsbescheinigungen
CE
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
336 mm
Paketgewicht
1850 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
15 m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.