Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Soehnle Cooking Star Löffelwaage Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25125362
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     66220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinwaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Löffelwaage
Beim Kochen Zutaten wie Kräuter, Gewürze oder Zucker schnell und präzise abwiegen? Kein Problem: Bei Soehnle gibt es die digitale Küchenwaage Cooking Star zu kaufen, welche die Form eines Löffels hat. Mit dieser Präzisionswaage lassen sich in der Küche Tee, hochwertige Gewürze oder erlesene Kräuter perfekt abmessen. Dank der praktischen Form können Mehl, Salz und Co. direkt aus dem Vorratsbehälter entnommen und abgewogen werden. Die Kochwaage hat eine Tragkraft von 500 g und eine 0,1-g-genaue Teilung. Das Gewicht der einzelnen Zutaten lässt sich dank der praktischen, patentierten HOLD-Funktion auf der gut lesbaren LCD-Anzeige ablesen. Der Wiegelöffel der Backwaage ist abnehmbar und darf in die Spülmaschine gegeben werden. Die Einheiten sind zwischen g, oz, ml, fz zo umschaltbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewicht (Kapazität)
500 g
Genauigkeit
0.1 g
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LCD
Maßeinheit
g
Hold-Funktion
Ja
Aufhänger
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: feinwaage 0,1g, feinwaage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.