Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg SMPR01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg SMPR01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Smeg SMPR01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Smeg SMPR01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Nudelpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26125192
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SMPR01
EAN/GTIN:
     8017709197063
Suchbegriffe:
Nudelaufsatz
Nudelvorsatz
Pastaaufsatz
Pastavorsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Nudelpresse
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Ursprungsland
Italien
Kompatibilität
SMF01/02/03/13
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1900 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
SMF02BLEU
ab € 308,74*
Zubehör
SMEG
SMF02CREU
ab € 285,35*
Zubehör
SMEG
SMF02PBEU
ab € 210,70*
Zubehör
SMEG
SMF02PGEU
ab € 243,36*
Zubehör
SMEG
SMF02PKEU
ab € 208,53*
Zubehör
SMEG
SMF02RDEU
ab € 315,79*
Zubehör
SMEG
SMF02SVEU
ab € 241,04*
Zubehör
SMEG
SMF03BLEU
ab € 340,54*
Zubehör
SMEG
SMF03CREU
ab € 360,60*
Zubehör
SMEG
SMF03GREU
ab € 193,77*
Zubehör
SMEG
SMF03RDEU
ab € 348,12*
Zubehör
SMEG
SMF03WHEU
ab € 354,81*
Zubehör
SMEG
SMF13WHEU
ab € 359,49*
Zubehör
SMEG
SMFC01
ab € 53,19*
Zubehör
SMEG
SMGB01
ab € 79,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.