Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76529258
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SMF03CREU
EAN/GTIN:
     8017709269159
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Cremefarben
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Planetenrotation
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Schüsselkapazität
4.8 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Leiter
Spritzschutz
Ja
Motortyp
Direct drive
Rutschfeste Füße
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709269159
Palettenhöhe netto
1970 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
11600 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
9180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,33*
€ 491,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
SMDH01
ab € 23,07*
Zubehör
SMEG
SMFB01
ab € 21,85*
Zubehör
SMEG
SMFB02
ab € 34,22*
Zubehör
SMEG
SMGB01
ab € 78,91*
Zubehör
SMEG
SMIC01
ab € 72,86*
Zubehör
SMEG
SMMG01
ab € 55,20*
Zubehör
SMEG
SMPC01
ab € 125,93*
Zubehör
SMEG
SMPR01
ab € 55,20*
Zubehör
SMEG
SMPS01
ab € 19,86*
Zubehör
SMEG
SMSG01
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.