Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74926723
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SMF02CREU
EAN/GTIN:
     8017709269135
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Cremefarben, Silber
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Planetenrotation
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Schüsselkapazität
4.8 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Leiter
Spritzschutz
Ja
Motortyp
Direct drive
Rutschfeste Füße
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709269135
Palettenhöhe netto
1980 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
11200 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
9180 g
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
SMFC01
ab € 53,19*
Zubehör
SMEG
SMGB01
ab € 79,24*
Zubehör
SMEG
SMIC01
ab € 73,01*
Zubehör
SMEG
SMMG01
ab € 55,48*
Zubehör
SMEG
SMPC01
ab € 128,43*
Zubehör
SMEG
SMPR01
ab € 55,09*
Zubehör
SMEG
SMSC01
ab € 56,56*
Zubehör
SMEG
SMSG01
ab € 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.