Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DV 23 Widerstand 75 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DV 23 Widerstand 75 Ohm Metall
Wisi DV 23 Widerstand 75 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26715580
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     10423
EAN/GTIN:
     4010056104238
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Endwiderstand
wisi abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Der DV 23 ist ein klemmbarer 75 Ohm Abschlusswiderstand zur Montage an Antennendosen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.