| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26774295 Herst.-Nr.: SF1H45G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gewicht: 3kg
- Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 430x400mm Stellfläche - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 100 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 483 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 400 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2950 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 100 kg | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, logilink rack zubehör, rack zubehör, schwerlastregal 400 mm tiefe, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |