| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26869079 Herst.-Nr.: 21110054 EAN/GTIN: 4021121527685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Für interaktive CATV-/HFC-Netze - Sehr hohe Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV-/ Radio-Anschluss verhindert Störungen des TV-/Radio-Empfangs durch das Modem - Ingress Noise Blocking-Funktion verhindert die Einstrahlung von unerwünschten Störsignalen über die Teilnehmer-Endgeräte - Selektive Signal-Aufteilung auf TV- und Radio-Anschluss - Integrierte Lösung ohne Aufsteckfilter, dadurch hoher Schutz der Anlage gegen nachträgliche Manipulation durch den Teilnehmer - Stabiles Druckgussgehäuse - Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm - Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar - Anschlüsse: TV - IEC (Sti) Radio - IEC (Bu) Modem - F (Bu) - CE Klasse A - Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 10 (50)/1,1
- ESM 40/G Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Stern-Verteilsysteme mit sehr niedriger Anschlussdämpfung (4 dB, Rückweg: 1 dB)
- ESM 41/G, ESM 42/G Richtkopplerdosen für Durchschleifsysteme, Anschlussdämpfung: ESM 41/G: 14 dB, ESM 42/G: 10 dB
Weitere Informationen: Technische Details | Buchsen-Typ | TV (koaxial) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 109 - 1200 Hz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | <ul><li>CE A</li></ul> | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, kathrein durchgangsdosen, durchgangsdose, steckdoseneinsatz grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |