Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB33ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27053358
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33ES
EAN/GTIN:
     3250617620673
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 62,77*
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,71*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 37,88*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.