Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3240.200 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3240.200 Abdeckblende
Rittal SK 3240.200 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27081339
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240.200
EAN/GTIN:
     4028177651975
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
255 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239600
ab € 183,57*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,866*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 36,01*
Zubehör
Rittal
3239100
ab € 78,85*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 110,81*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.