Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurocube Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurocube Gebürsteter Stahl
GROHE Eurocube Gebürsteter Stahl
GROHE Eurocube Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27166093
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31255DC0
EAN/GTIN:
     4005176994319
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Auslauf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
309 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
379 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
202 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
285 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
0.45 m
Merkmale
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Wasserdurchflusswinkel
7 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Hebelbreite (offen)
107 mm
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31255 000
ab € 162,11*
Ähnlich
Grohe
31395000
ab € 383,88*
Ähnlich
Grohe
31395DC0
ab € 503,28*
Ähnlich
Grohe
32257 002
ab € 183,76*
Ähnlich
Grohe
33772002
ab € 161,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.