Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 153
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 153
Artikel-Nr.:
     337-19.08.3101
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.153
EAN/GTIN:
     805410311537
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und drei große Kabelkanäle zur Trennung von Daten- und Stromkabeln, um Störungen zu verhindern.

- Gewölbte Oberseite mit Rippen bietet Rutschfestigkeit beim betreten
- Geeignet für 6 Kabel von 7 mm Dicke
- Ermöglicht optimale Trennung von Daten- und Stromkabeln
- Mit dem Klebeband leicht auf dem Fußboden anzubringen
- Abmessungen (B x T x H): 83 x 1500 x 15 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
995 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
3
Befestigungstyp
Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 29,10*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,26*
€ 29,13*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,69*
€ 38,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 42,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,76*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.711
ab € 75,61*
Zubehör
Dataflex
33.712
ab € 75,58*
Zubehör
Dataflex
33.731
ab € 20,42*
Zubehör
Dataflex
33.732
ab € 20,39*
Zubehör
Dataflex
33.733
ab € 17,76*
Zubehör
Dataflex
31.150
ab € 21,11*
Zubehör
Dataflex
31.300
ab € 31,92*
Zubehör
Dataflex
31.303
ab € 28,81*
Zubehör
Dataflex
33.250
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.