Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING CM 1-1 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING CM 1-1 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
BENNING CM 1-1 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27306564
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Sichere Wechselstrommessung bis 400 A AC
Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
AC Stromreichweite
0.01 - 400 A
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044035
ab € 182,78*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,92*
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.