Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Trust Avora 2.1 Lautsprecherset 9 W PC Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28492984
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20442
EAN/GTIN:
     8713439204421
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Kompaktes, USB-betriebenes 2.1 Lautsprecherset mit Subwoofer aus Holz, für PC und Laptop
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Satellitenlautsprecher
Satellite Lautsprecher type
2-Wege
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
9 W
Satellite Lautsprecher Höchstleistung
18 W
Technische Details
USB Anschluss
Ja
USB erfordert
Ja
Lautsprecher Anschlusstyp
3,5 mm
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
9 W
Empfohlene Nutzung
PC
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1161 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
993 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.