Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro C7Z170-SQ Intel® Z170 LGA 1151 (Socket H4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro C7Z170-SQ Intel® Z170 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Supermicro C7Z170-SQ Intel® Z170 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Supermicro C7Z170-SQ Intel® Z170 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Supermicro C7Z170-SQ Intel® Z170 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29402256
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7Z170-SQ-O
EAN/GTIN:
     672042197804
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie
i3-6xxx, i3-7xxx, i5-6xxx, i5-7xxx, i7-6xxx, i7-7xxx
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1151 (Socket H4)
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® Z170
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
RealTek ALC1150
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Plug
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Echtzeituhr (RTC)
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
S/PDIF aus Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Zahl der COM Stecker
1
Thunderbolt-Stiftleisten
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
UEFI-Version
2.3.1
Unterstützte UDIMM Taktraten
1866,2133,2400 MHz
Thermal Design Power (TDP)
160 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB, 16GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-MK-O
ab € 112,37*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-ML-O
ab € 118,22*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H270-CG-ML-O
ab € 141,94*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Q270-CB-ML-O
ab € 164,10*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-OCE-O
ab € 320,17*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-L-O
ab € 196,90*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-M-O
ab € 205,09*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z370-CG-IW-O
ab € 228,36*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z370-CG-L-O
ab € 204,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.