Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro C7Z370-CG-IW Intel® Z370 Express LGA 1151 (Socket H4) mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro C7Z370-CG-IW Intel® Z370 Express LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Supermicro C7Z370-CG-IW Intel® Z370 Express LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Supermicro C7Z370-CG-IW Intel® Z370 Express LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Supermicro C7Z370-CG-IW Intel® Z370 Express LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Supermicro C7Z370-CG-IW Intel® Z370 Express LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46146526
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7Z370-CG-IW-O
EAN/GTIN:
     672042294558
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® Z370 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Stromversorgung, Spannung
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
2666,1600,1866,2133,2400 MHz
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
171.5 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-MK-O
ab € 112,37*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-ML-O
ab € 118,22*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H270-CG-ML-O
ab € 141,94*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Q270-CB-ML-O
ab € 164,10*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-OCE-O
ab € 320,17*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-SQ-O
ab € 222,76*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-L-O
ab € 196,90*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-M-O
ab € 205,09*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0044L
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.