| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30019131 Herst.-Nr.: AS1520KIWW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Weitere Informationen: Technische Details | Buchsen-Typ | Typ F | | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl Fassungen | 1 | | Stromstärke | 16 A | | Spannung | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung rahmen weiß 1fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach |
| | |
| |