Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo VWA-01 Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo VWA-01 Profil
AG Neovo VWA-01 Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30327243
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     VWA0101100000
EAN/GTIN:
     4710739593242
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Aluminium Extension Bar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Produkttyp
Profil
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.