Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT50F-C20 Faltrohr 1,28 cm Polyethylen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT50F-C20 Faltrohr 1,28 cm Polyethylen
Panduit CLT50F-C20 Faltrohr 1,28 cm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     615-S18810
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT50F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,19*
1 Tag
178
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,21*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,46*
€ 30,22*
120
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 42,66*
1 Tag
4
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 40,96*
€ 59,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1431
ab € 52,79*
Ähnlich
Multicomp
1437
ab € 37,90*
Ähnlich
Multicomp
PP002241
ab € 50,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.