| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30619972 Herst.-Nr.: VAC110 EAN/GTIN: 4001797820105 |
| |
|
| | |
| - Gehäuse aus erstklassigem, pflegeleichtem Kunststoff - hochwertige, leistungsstarke Kolbenpumpe, max. 9 Liter/Minute - vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang - robuste Versiegelungsnaht - individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel - 2 Pumpengeschwindigkeiten, 2 Versiegelungszeiten - geeignet für Folien und Beutel bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter - Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern - Bedienung über Touch Control Sensoren, Kontrolllampen - sicherer Stand, platzsparende Aufbewahrung
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Anzeigelicht | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 360 x 155 x 75 mm | Energie | Leistung | 110 W | | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |