Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RM40 Li Funk Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS RM40 Li Funk Kabellos
ABUS RM40 Li Funk Kabellos
ABUS RM40 Li Funk Kabellos
ABUS RM40 Li Funk Kabellos
ABUS RM40 Li Funk Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30956285
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk abus
Funk-Rauchwarnmelder, der mit 32 weiteren Rauchwarnmeldern vernetzt werden kann - Funkvernetzung von bis zu 32 Rauchwarnmeldern möglich - Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes - Lautstärke des Alarms: 85 dB in 3 m Entfernung
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868 MHz
Warnung Dezibel
85 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604-2005 / VdS 3515
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
102 mm
Höhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
HSZU10000
ab € 3,43*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.