Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Stichsäge
>
Artikel
DeWALT DW331KT-QS Elektrische Stichsäge 2,8 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-32583418
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DW331KT-QS
EAN/GTIN:
5035048434215
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Leistungen
Entladungslänge
26 mm
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Fasenkapazität (max.)
45 °
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
701 W
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektrische Stichsägen
Weitere Suchbegriffe:
stichsäge dewalt
,
pendelhubstichsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 242,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DCS334NT-XJ Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2,1 kg
DeWalt
DCS334NT-XJ
ab € 158,04*
Ähnlich
DeWALT DCS335NT Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2 kg
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 214,51*
Ähnlich
DeWALT DWE349 Netz Stichsäge, Schnitttiefe 85 mm
DeWalt
DWE349-QS
ab € 100,19*
Ähnlich
Klapp-Stichsaege mit Raspel
DeWalt
DWHT0-20123
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen