Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9022P-1 Schraubendreher 1/4" 95 Nm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9022P-1 Schraubendreher 1/4" 95 Nm Schwarz, Blau
HAZET 9022P-1 Schraubendreher 1/4" 95 Nm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32764911
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022P-1
EAN/GTIN:
     4000896172269
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
354.3 mm
Gewicht
1390 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Drehmoment (max.)
95 Nm
Aufprallgeschwindigkeit unter Last (max.)
160 IPM
Maximaler Luftstrom
77 l/min
Lufteinlassgewinde
12.7 (1/2") mm
Schallleistungspegel
99.3 dB
Schalldruckpegel
88.3 dB
Vibrationslevel
3 m/s²
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.