Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9020P-2 Schraubendreher 1/4" 40 Nm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9020P-2 Schraubendreher 1/4" 40 Nm Schwarz, Blau
HAZET 9020P-2 Schraubendreher 1/4" 40 Nm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32764914
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9020P-2
EAN/GTIN:
     4000896184323
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Drehmoment (max.)
40 Nm
Maximaler Luftstrom
72 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Vibrationslevel
3.3 m/s²
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.