Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DR 3653 Tragbarer Dampfreiniger 0,25 l 1050 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DR 3653 Tragbarer Dampfreiniger 0,25 l 1050 W Schwarz, Gelb
Clatronic DR 3653 Tragbarer Dampfreiniger 0,25 l 1050 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33265568
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263785
EAN/GTIN:
     4006160637854
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
DR 3653 Dampfreiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Fensterreinigungsausguss
Ja
Design
Typ
Tragbarer Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.25 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabellänge
5 m
Leistungen
Dampfdruck
3.5 bar
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
Leistung
1050 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.