Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Accu Recharge Extreme 2300 AA BP2 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer Accu Recharge Extreme 2300 AA BP2 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer Accu Recharge Extreme 2300 AA BP2 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     296-34998
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     535-416886-00
EAN/GTIN:
     7638900416886
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2300 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79.5 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
63 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
353
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,55*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,20*
€ 6,06*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,31*
€ 6,21*
1 Tag
29
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,62*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,96*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,91*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,15*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 8,01*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,10*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.