Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-WRS Elektroschalter Key-operated switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-WRS Elektroschalter Key-operated switch
Moeller M22-WRS Elektroschalter Key-operated switch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34764676
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsselbetätigung
2 Stellungen
Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
66.75 mm
Höhe
29.7 mm
Montagetiefe
19 mm
Merkmale
Typ
Key-operated switch
Reihe von Modulen
1
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,02*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,55*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,24*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,56*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,70*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.