Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankleuchte
>
Artikel
Rittal SZ 2500.310
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-35029984
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2500.310
EAN/GTIN:
4028177806986
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Möbeleinbauleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
85 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
AE, CM, TP
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
19 Zoll Schrankbeleuchtung
,
19" Schrankbeleuchtung
,
Schaltschranklampe
,
Schaltschrankleuchte
,
Schrankleuchte
,
bewegungsmelder weiss
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder rittal
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
Rittal
2500430
ab € 6,974*
Zubehör
Anschlussleitung für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
Rittal
2500400
ab € 5,658*
Zubehör
Buchse für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240V
Rittal
2500600
ab € 4,818*
Zubehör
Montagewinkel für Innenausbau, zum Einbau von System-Chassis und Montagestegen
Rittal
6205100
ab € 4,9175*
Zubehör
Stecker für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240V
Rittal
2500630
ab € 5,274*
Zubehör
Universalwinkel
Rittal
2373000
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen