Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2500.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.300
Rittal SZ 2500.300
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35030106
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500.300
EAN/GTIN:
     4028177809864
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Streifenverbinder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
650 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
85 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
AE, CM, TP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500430
ab € 6,984*
Zubehör
Rittal
2500530
ab € 8,75*
Zubehör
Rittal
2500400
ab € 5,648*
Zubehör
Rittal
2500500
ab € 24,46*
Zubehör
Rittal
2500600
ab € 2,35*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,48*
Zubehör
Rittal
2500630
ab € 5,244*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 4,185*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.