Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3342.230 Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3342.230 Kühlgebläse
Rittal SK 3342.230 Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35030110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3342.230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Axial Gebläse
Axialgebläse
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2780 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,50*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,50*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.