Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman HP03N Zange Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman HP03N Zange Diagonal pliers
Velleman HP03N Zange Diagonal pliers
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35182056
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HP03N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
  • robuste Handgriffe mit "Soft Grip"-Polsterung - Länge: 165mm (6.5") - Farben: schwarz und gelb - Material: - Chrom-Vanadium-Stahl - Oberfläche aus Ferronickel - wärmebehandelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,51*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,75*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,77*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,55*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.